テラモト
シャン 360エコ
投入口の小さいタイプのゴミ箱です。
用途
ゴミ箱、屋内用
形状
角型
質量(kg)
約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
385×278×556
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品タイプ
材質
色
フタの種類
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88118021
DS-218-336-5
本体+蓋
ポリプロピレン(再生樹脂)
ライトブルー
オープン式
約36
¥
5,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88118037
DS-218-336-7
本体+蓋
ポリプロピレン(再生樹脂)
ダークグレー
オープン式
約36
¥
5,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88118046
DS-218-336-8
本体+蓋
ポリプロピレン(再生樹脂)
ライトグレー
オープン式
約36
¥
5,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770