テラモト
シャン 100エコ
(1件のレビュー)
持ち手付の小型ゴミ箱です。
用途
ゴミ箱、屋内用
容量(L)
約10
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
形状
角型
質量(g)
約830
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
167×257×380
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88118256
DS-218-410-8
ライトグレー
¥
2,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
88118247
DS-218-410-4
ライトブラウン
¥
2,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください