曜日別特売

BMダストカー 替袋E 小

BMダストカー 替袋E 小 - テラモトBMダストカー 替袋E 小 - テラモトBMダストカー 替袋E 小 - テラモトBMダストカー 替袋E 小 - テラモトBMダストカー 替袋E 小 - テラモトBMダストカー 替袋E 小 - テラモトBMダストカー 替袋E 小 - テラモトBMダストカー 替袋E 小 - テラモト

分別回収に便利な多彩な色展開。

用途集積・運搬カート用袋容量(L)約132材質ナイロン質量(g)約375種類ダストカー用袋寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約490×430×630商品タイプ袋のみ内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88119175DS-232-310-1替袋E・小
7,000
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88119184DS-232-310-2替袋E・小
7,000
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07099057DS-232-310-3替袋E・小
7,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
88119193DS-232-310-4替袋E・小
7,000
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07099066DS-232-310-5黄色替袋E・小
7,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
07099075DS-232-310-6替袋E・小
7,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
88119202DS-232-310-7替袋E・小
7,000
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88119211DS-232-310-8替袋E・大
5,750
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする