テラモト
スタンディングカート(本体) 小 Φ100キャスターバンパー無し
自立したまま厚さ16cmに折りたためる、場所を取らない運搬カート。ファスナー付袋やバンパー付フレームもあり、様々な組合せが可能です。
用途
ゴミ箱、集積・運搬カート
種類
ダストカー
材質
スチールパイプにクロームメッキ
材質/仕上
スチールパイプ/クロームメッキ
質量(kg)
約6.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約565×525×847
商品タイプ
本体(フレーム)
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88119525
DS-226-051-0
¥
34,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770