EFウィンドークリーナー ハンディ

EFウィンドークリーナー ハンディ - テラモトEFウィンドークリーナー ハンディ - テラモトEFウィンドークリーナー ハンディ - テラモト
(1件のレビュー)

ヘッドをロック(0°30°60°90°)することで、ヘッドのブレを抑え一定方向に力強く拭けます。また、ロックを解除すれば自由にヘッドが動き様々な清掃面に柔軟な対応ができます。

用途ガラス用、窓用、伸縮タイプ幅W(mm)約280材質本体:ポリプロピレン・POM樹脂、ヘッド:アルミ・EMMA樹脂・ポリエチレン発泡、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリプロピレン繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88120505CL-734-300-0
3,450
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88120505
2019-10-07
用途: 清掃作業時
ADS

伸縮ポールと接続し、高い位置のガラス面を拭くのに使用しています。ヘッド部分をフレキシブルにできるのですが、個人的にはキレイにするには固定した方が力が伝わり使いやすい。別売りのマイクロファイバークロスが繊維が細かく拭き残しや拭きムラがなく、ガラスの他に鏡もきれいに仕上がります。あると便利なアイテムです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする