テラモト
EFウィンドークリーナー 伸縮
アルミ柄で軽く、ヘッドをロック(0°30°60°91°)することで、ヘッドのブレを抑え一定方向に力強く拭けます。また、ロックを解除すれば自由にヘッドが動き様々な清掃面に柔軟な対応ができます。
用途
ガラス用、窓用、ハンディタイプ
トラスコ品番
781-7703
材質
本体:ポリプロピレン・POM樹脂、ヘッド:アルミ・EMMA樹脂・ポリエチレン発泡、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリプロピレン
寸法(幅W×長さL)(mm)
約280×996~1633
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88120514
CL-734-310-0
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
商品説明動画
EFウィンドークリーナー 商品説明
参考になった