曜日別特売

コートブラシ 塩ビ

コートブラシ 塩ビ - テラモトコートブラシ 塩ビ - テラモト
(5件のレビュー)

運動場や競技場のコートなどを整地する大型ブラシ。

材質頭:天然木・スチールにユニクロメッキ、毛:塩化ビニール、柄:Φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88121677CL-414-109-0約900×1400
16,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88121686CL-414-112-0約1200×1400
20,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88121695CL-414-115-0約1500×1700
24,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88121704CL-414-118-0約1800×1700
28,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88121686
2021-03-05
用途: コンクリート土間の打設
有限会社 鈴木建設建設業・工事業

広範囲のコンクリートの打設時に使用しました、幅等が丁度良くて使いやすかったです。

対象商品 : 88121695
2019-11-15
用途: コンクリート土間の清掃作業
農・林・水産業

コンクリート土間の清掃に使用するためには、毛先がやや長すぎた。

対象商品 : 88121686
2017-12-14
用途: 荷物積み込み時に飛散する紙屑の掃除。
製造業

非常に効率よく掃除ができて作業効率アップです。ただ床がアスファルトなので毛の耐久性がどれくらい持つか。。。

対象商品 : 88121677
2016-08-13
用途: 温室内清掃
農・林・水産業

初めは、少し重いと感じましたがこのくらいの重みが丁度いいのが使ってみて分かりました。しっかりと丈夫そうで長く使えそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 88121686
2014-11-22
用途: 野球グランドの整備
畑中商店農・林・水産業

しっかりしたつくりでした。長く使えそうで安心しました。これで、きっと、気持ちよく野球ができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする