曜日別特売

コートブラシ シダ ステー付

コートブラシ シダ ステー付 - テラモトコートブラシ シダ ステー付 - テラモト
(2件のレビュー)

運動場や競技場のコートなどを整地する大型ブラシ。強度をアップさせたステー付。

材質頭:天然木・スチールにユニクロメッキ、毛:シダ100%、柄:Φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜、ステー:アルミ繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88121713CL-414-612-0約1200×1400
20,400
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88121722CL-414-615-0約1500×1700
24,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88121731CL-414-618-0約1800×1700
27,000
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88121731
2021-06-21
用途: 少年野球と併設したグランドの整地作業に使用しています
その他業種

大きくて重量があるためきれいに整地することが出来て、気持ちよくプレーに打ち込むことが出ます。
トンボも整地に欠かせない道具、合わせて使用しています。

対象商品 : 88121722
2021-06-19
用途: 公道の汚れを除去する際に使用する。
小泉営農組合農・林・水産業

毛高さがやや長いため、きれいに清掃できない。もう少し毛高さが短いほうがきれいに除去できるかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする