ドライヤー90 キャスターなし 90cm

ドライヤー90 キャスターなし 90cm - テラモトドライヤー90 キャスターなし 90cm - テラモトドライヤー90 キャスターなし 90cm - テラモトドライヤー90 キャスターなし 90cm - テラモトドライヤー90 キャスターなし 90cm - テラモト
(8件のレビュー)

幅広形状で、高さ約12cmの大型ゴムを採用。水を逃がさず広い場所や大量の水処理に適しています。

用途大型水切り全長L(mm)約1510材質頭:スチールにユニクロメッキ、先ゴム:クロロプレンゴム、柄:Φ26.1スチールパイプにポリエチレン接着被膜規格90cmキャスターなし繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88121862CL-370-120-0
8,200
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-05
用途: 掃除時
株式会社artisan

凸凹面でもゴムが柔らかいので水をきれいにワイプできました

対象商品 : 88121862
2025-03-08
用途: 洗い等
サービス業

届いた際
ゴムの所にビニール包装されているのですが
ネジを外してビニール包装とるのがかなり手間です。
またヘッドと棒を繋ぎ合わせるのも工具が必要です。
ワンタッチボタンなどになるとかなり良いです。

対象商品 : 88121862
2023-12-12
用途: 広いスペースの水切りに
自動車・二輪車・自転車関連業

通常よくある水切りだと横幅が小さすぎてかなり時間がかかりますが、大型のこちらに変更してから水切り作業が楽になりました。
ただゴムがすぐにへたるので、定期的に替えゴムを購入しています。

対象商品 : 88121862
2024-03-14
用途: トラック荷台の清掃

ちょうどいい大きさで使いやすく、掃除しやすい。何度もリピートしてます

対象商品 : 88121862
2017-08-04
用途: ピットの水切り清掃。
株式会社アイエヌ 自動車・二輪車・自転車関連業

90cmは、思ったより大きくてゴムも柔らかく使いやすい。

対象商品 : 88121862
2017-05-23
用途: 機械洗浄時

機会洗浄後の床面の清掃時に重宝しており大きさもこれだけあるとしっかり清掃出来ます。

対象商品 : 88121862
2015-11-04
用途: 牧場の餌寄せ作業
農・林・水産業

重量の少ない餌寄せに最適

1が参考にしています
対象商品 : 88121862
2015-02-17
用途: 倉庫の床に、水をまいてからの掃除

イメージしていたよりも軽く、床に撒いた水と汚れを、きれいに掃く事が出来、
床がピカピカになりました。
もっと早く購入すればよかったと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする