テラモト
エスゴムマット 5mm厚 1m×10m
全ての方向に滑りにくいリブ模様で、防滑性に優れています。
用途
滑り止めマット、長尺、ロール、作業現場などに
材質
合成ゴム
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
5.0
長さ(m)
10
内容量
1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88123901
MR-151-105-1
緑
¥
178,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88123917
MR-151-105-5
灰
¥
178,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88123926
MR-151-105-7
黒
¥
178,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770