テラモト
筋入ゴム 3mm厚 1m×20m
こんなお得な商品も!
ビニールマット B山 PVC製
モノタロウ
¥
13,980
税込
¥
15,378
(3)
弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。
用途
ゴムマット、長尺、ロール、滑り止めマット、作業現場、エレベーターなどに
材質
合成ゴム
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
3.0
長さ(m)
20
内容量
1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88123935
MR-142-010-1
緑
¥
141,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
88123944
MR-142-010-5
灰
¥
141,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770