テラモト
ダイヤマットグリッド 92cm×10m
踏み心地の良さと、グリップ感を両立させたマットです。裏面の特殊エンボス加工は、縦横からの力を分散し、水気の多い場所でも高いノンスリップ効果を発揮します。
用途
すべり止めマット、長尺、ロール、作業現場などに
材質
ポリ塩化ビニール
幅(mm)
920
厚さ(mm)
3.2
長さ(m)
10
内容量
1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88124093
MR-159-000-1
緑
¥
124,000
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88124102
MR-159-000-2
赤
¥
124,000
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88124111
MR-159-000-5
灰
¥
124,000
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88124127
MR-159-000-7
黒
¥
124,000
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88124136
MR-159-000-3
青
¥
124,000
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770