テラモト
ダイヤマットAH 45cm×20m
優れたグリップ力と表面に水などが溜まらないスルー形状で、作業現場の安全向上にお勧めです。
用途
すべり止めマット、長尺、ロール、作業現場などに
材質
ポリ塩化ビニール
幅(mm)
450
厚さ(mm)
3.0
長さ(m)
20
内容量
1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
深緑
緑
赤
青
黒
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88124145
MR-143-100-1
緑
¥
71,800
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88124154
MR-143-100-2
赤
¥
71,800
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88124163
MR-143-100-3
青
¥
71,800
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88124172
MR-143-100-5
深緑
¥
71,800
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88124181
MR-143-100-9
アイボリー
¥
71,800
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88124197
MR-143-100-7
黒
¥
71,800
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770