テラモト
ダイヤマットAH 92cm×10m
優れたグリップ力と表面に水などが溜まらないスルー形状で、作業現場の安全向上にお勧めです。
用途
すべり止めマット、長尺、ロール、作業現場などに
材質
ポリ塩化ビニール
幅(mm)
920
厚さ(mm)
3
質量(kg)
20
長さ(m)
10
注意
※個人宅配送不可商品です。
全8種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
グレー
モカ
深緑
緑
赤
青
黒
内容量
1本
1枚
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88124206
MR-143-101-1
1本
緑
¥
83,800
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88124215
MR-143-101-2
1本
赤
¥
83,800
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88124224
MR-143-101-3
1本
青
¥
83,800
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55575765
MR-143-101-4
1枚
モカ
¥
83,800
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88124233
MR-143-101-5
1本
深緑
¥
83,800
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55575774
MR-143-101-6
1枚
グレー
¥
83,800
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88124251
MR-143-101-7
1本
黒
¥
83,800
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88124242
MR-143-101-9
1本
アイボリー
¥
83,800
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770