平ゴムマット 天然 6mm厚 黒 1m×10m

平ゴムマット 天然 6mm厚 黒 1m×10m - テラモト

防音効果にすぐれ、弾力性もあり床面を保護します。

用途クッションマット、底冷え防止、長尺、ロール、作業現場などに材質天然ゴム幅(mm)1000厚さ(mm)6.0質量(kg)約96長さ(m)10内容量1本
注意
※ご注文の数量によってはパレットでのお届けになる可能性がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88124407MR-152-410-7
102,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする