テラモト
カラーブラッシュ 専用角ふち 75×75
つまずきやはね上がり等の危険防止に便利な専用ふち。
用途
専用フチ、ジョイントマット、屋外マット、土砂落とし、雪落とし、工場や作業場の出入口、玄関前などに
材質
特殊ポリエチレン
厚さ(mm)
約20
質量(g)
約20
寸法(幅W×奥行D)(mm)
75×75
内容量
1ピース
全7種類を絞り込む
色
選択してください
ダークブラウン
ライトグレー
灰
緑
茶
赤
青
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88126297
MR-096-890-1
緑
¥
300
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
88126324
MR-096-890-4
茶
¥
300
¥
269
¥
296
(税込)
8日以内出荷
88126333
MR-096-890-5
灰
¥
300
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
88126342
MR-096-890-6
ライトグレー
¥
300
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
88126306
MR-096-890-2
赤
¥
240
取扱い終了
88126315
MR-096-890-3
青
¥
240
取扱い終了
88126351
MR-096-890-7
ダークブラウン
¥
190
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください