カラーブラッシュ 専用中ふち メス 75×150

カラーブラッシュ 専用中ふち メス 75×150 - テラモトカラーブラッシュ 専用中ふち メス 75×150 - テラモトカラーブラッシュ 専用中ふち メス 75×150 - テラモトカラーブラッシュ 専用中ふち メス 75×150 - テラモトカラーブラッシュ 専用中ふち メス 75×150 - テラモトカラーブラッシュ 専用中ふち メス 75×150 - テラモトカラーブラッシュ 専用中ふち メス 75×150 - テラモトカラーブラッシュ 専用中ふち メス 75×150 - テラモト

つまずきやはね上がり等の危険防止に便利な専用ふち。

用途専用フチ、ジョイントマット、屋外マット、土砂落とし、雪落とし、工場や作業場の出入口、玄関前などに材質特殊ポリエチレン厚さ(mm)約20質量(g)約50寸法(幅W×奥行D)(mm)75×150内容量1ピース
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88126437MR-096-894-1
370
329
362(税込)
4日以内出荷
88126464MR-096-894-4
370
329
362(税込)
8日以内出荷
88126473MR-096-894-5
370
329
362(税込)
7日以内出荷
88126482MR-096-894-6ライトグレー
370
329
362(税込)
4日以内出荷
88126446MR-096-894-2
300
取扱い終了
88126455MR-096-894-3
300
取扱い終了
88126491MR-096-894-7ダークブラウン
240
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする