ナイロンブラッシュ 中ふちメス 灰 75×300

ナイロンブラッシュ 中ふちメス 灰 75×300 - テラモトナイロンブラッシュ 中ふちメス 灰 75×300 - テラモト

つまずきやはね上がり等の危険防止に便利な専用ふち。

用途専用フチ、屋外マット、土砂落とし、雪落とし、工場や作業場の出入口、玄関前などに材質特殊ポリエチレントラスコ品番276-7724厚さ(mm)約17質量(g)約116寸法(幅W×奥行D)(mm)75×300内容量1ピース
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88126604MR-097-894-5
640
509
560(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする