テラモト
ケミタングル ソフト 450×750
細いコイルで細かい砂やホコリまで落とします。汚れが下までぬけないタイプなので床を保護します。
用途
コイルマット、屋外マット、土砂落としマット、玄関前やエントランス前などに
材質
塩化ビニール
厚さ(mm)
約9
質量(kg)
約1
寸法(幅W×奥行D)(mm)
450×750
内容量
1枚
関連資料:
(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88127514
MR-139-220-1
緑
¥
8,350
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88127523
MR-139-220-4
茶
¥
8,350
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88127532
MR-139-220-5
灰
¥
8,350
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770