テラモト
誘導パネル Aヨコ300×300
風除室マットダストップXにジョイントできる専用の点字パネル。
用途
風除室マットダストップX専用。
材質
軟質塩化ビニール
厚さ(mm)
約17
質量(g)
約738
寸法(幅W×奥行D)(mm)
300×300
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88127864
MR-135-712-0
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください