テラモト
ミニ傘立 角型
(1件のレビュー)
場所をとらないコンパクト設計の折りたたみ式小型傘立。
収納本数(本)
約12
材質
スチールにクロームメッキ
仕様
折りたたみ式
質量(kg)
約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×260×480
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88130682
UB-282-500-0
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください