テラモト
スクイジー 真ちゅう
重量感があるため、安定した作業が可能です。
用途
水切り、スクイジー、窓用
材質
フレーム:真ちゅう、先ゴム:天然ゴム
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88131531
HP-501-130-0
300
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
88131547
HP-501-135-0
350
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
88131556
HP-501-140-0
400
¥
7,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
88131565
HP-501-145-0
450
¥
8,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください