テラモト
SPワイパー36 スペア 36cm
ALワイパー、ワイパーハンディ36用替えスポンジ、替えゴムセット
塩ビ不使用
用途
スペア
幅W(mm)
360
適合
CL-507-236-0、CL-507-136-0
トラスコ品番
409-6606
材質
スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム
質量(g)
59
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88132037
CL-809-636-0
¥
690
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください