スイッパー 掃除用具入れ SWA-N900

スイッパー 掃除用具入れ SWA-N900 - テラモトスイッパー 掃除用具入れ SWA-N900 - テラモト

衝撃に強く、丈夫なスチール製の清掃用品収納庫。

幅(mm)880奥行(mm)515高さ(mm)1790付属品ハンガーバー1本、棚板4枚、バケツトレイ1個、フック4個、タオル掛け8個、保護カバー2枚付材質本体・棚板:スチールにメラミン焼付塗装、ハンガーバー:スチール・ABS、タオル掛け:ABS質量(kg)約48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×1790鍵付外寸(幅×奥行×高さ)(mm)880×515×1790内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88132633CE-497-090-0
オープン
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする