三ツ星貿易
LEDベスト
発光パターン:点滅→高速点滅→点灯。シチュエーションに合わせた切替えが可能。
種類
ベスト型
材質
ナイロンメッシュ
テープ幅(mm)
60
ウエスト(cm)
約130まで
着丈(cm)
約60
電池寿命(時間)
40(点滅時マンガン使用)
使用乾電池
単三×2個
LED色
赤
LEDランプ
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
16(前面8/背面8)
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ地色
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75894034
LED-BW-T
白
紺
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75894043
LED-YL-T
黄色
黄色
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75894052
LED-OW-T
白
橙
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75894061
LED-GW-T
白
緑
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください