三ツ星貿易
青色LEDベスト
発光パターン:点滅→高速点滅→点灯。シチュエーションに合わせた切替えが可能。
材質
ナイロンメッシュ
テープ幅(mm)
60
テープ地色
白
ウエスト(cm)
約130まで
着丈(cm)
約60
電池寿命(時間)
40(点滅時マンガン使用)
使用乾電池
単三×3個
LED色
青
LEDランプ
あり
色(本体)
紺
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
16(前面8/背面8)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75894077
LED-BW-T-B
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください