エアダスター 不燃性 ノズル付き 200ml エアスプレー ダストブロワー

エアダスター 不燃性 ノズル付き 200ml エアスプレー ダストブロワー - エレコムエアダスター 不燃性 ノズル付き 200ml エアスプレー ダストブロワー - エレコムエアダスター 不燃性 ノズル付き 200ml エアスプレー ダストブロワー - エレコムエアダスター 不燃性 ノズル付き 200ml エアスプレー ダストブロワー - エレコム
(2件のレビュー)

■機器にも安全に使用できる不燃性のダストブロワーです。 ■強力噴射でパソコン、デジタルカメラ、PC周辺機器、OA機器などにたまったホコリを噴き飛ばします。 ■新開発のHFO-1234zeと、HFC-134aをブレンドして使用しています。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

ガスの種類HFO-1234ze、HFC-134a容量(mL)200付属品ノズル(120mm)質量(g)145(容器等含む)径(Φmm)53※突起部除く内容量1本(200mL)
注意
※大量にガスを吸引すると、酸欠になる恐れがあり危険です。
※ガスが裸火や高温物体に触れると、有毒ガスを発生し危険です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75905374AD-1234M200
4,590
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75905374
2022-05-11
用途: パソコン等の掃除
Simone飲食業

ほどよい風力で触れられない部分の掃除に最適でした。不燃性なので、安心して使えました。

対象商品 : 75905374
2020-04-08
用途: 電化製品の埃除け
建設業・工事業

最初は勢いよく噴射しますが、すぐに弱くなり缶が凄く冷たくなって持つのが辛くなって来ます。
ガスの関係でだと思いますがちょっと期待外れでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアダスターと急冷剤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/276/
2022-06-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする