曜日別特売

オーディオケーブル ステレオミニプラグ ケーブルストッパー

オーディオケーブル ステレオミニプラグ ケーブルストッパー - エレコム
(2件のレビュー)

ポータブルCD等の音声をMDデッキ等で録音する時に使用するケーブルです。
(24K金メッキピン)端子部分に24K金メッキを施し、信号劣化を防止します。
(高密度99.996%OFC)高密度99.996%のOFCケーブル(無酸素銅)を使用し、信号の歪みの発生や伝送ロスを抑えることができます。
(鉛を含まないエコはんだ使用:エコロジー)環境にやさしい鉛を含まない無鉛はんだを使用しています。
(ケーブルストッパー)任意の位置で仮止めできるストッパーです。ケーブルの開きすぎを防止できます。

コネクタ形状(オーディオ環境で)ポータブルCD等、(パソコン環境で)パソコン等 ステレオミニプラグ - (オーディオ環境で)MDプレイヤー等、(パソコン環境で)ミニコンポ等 ピンプラグ×2対応機種ステレオ音声用ピンジャックを装備したMDプレイヤー、アンプ等のAV機器 ポータブルCDプレイヤー、MDプレイヤーなど パソコン等内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75909233AV-SWR22
1,090
取扱い終了
代替品有
75909251AV-SWR11
970
取扱い終了
代替品有
75909242AV-SWR33
1,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75909233AV-SWR262668008DH-MWRN20AV-SWR2 オーディオケーブル ステレオミニプラグ-RCAピンプラグ×2 極細 スリムコネクタ ブラック エレコム 62668008オーディオケーブル ステレオミニプラグ-RCAピンプラグ×2 極細 スリムコネクタ ブラックエレコム1個
869
税込956
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75909251AV-SWR162667983DH-MWRN10AV-SWR1 オーディオケーブル ステレオミニプラグ-RCAピンプラグ×2 極細 スリムコネクタ ブラック エレコム 62667983オーディオケーブル ステレオミニプラグ-RCAピンプラグ×2 極細 スリムコネクタ ブラックエレコム1個
758
税込834
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75909242
2020-05-05
用途: PCの音声引き出し用
その他業種

この手の商品で、可もなく不可もなく妥当な商品です。

対象商品 : 75909242
2014-04-21
用途: パソコンの音の取り出し アンプにつないで、ステレオで聴く
有限会社グリーン電機産業

別サイトで他にはあまり見かけなかったので、手に入って良かった。価格も手頃でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする