ポータブルCD等の音声をMDデッキ等で録音する時に使用するケーブルです。 (24K金メッキピン)端子部分に24K金メッキを施し、信号劣化を防止します。 (高密度99.996%OFC)高密度99.996%のOFCケーブル(無酸素銅)を使用し、信号の歪みの発生や伝送ロスを抑えることができます。 (鉛を含まないエコはんだ使用:エコロジー)環境にやさしい鉛を含まない無鉛はんだを使用しています。 (ケーブルストッパー)任意の位置で仮止めできるストッパーです。ケーブルの開きすぎを防止できます。
この手の商品で、可もなく不可もなく妥当な商品です。
別サイトで他にはあまり見かけなかったので、手に入って良かった。価格も手頃でした。