100BASE-TX対応スイッチングハブ

100BASE-TX対応スイッチングハブ - エレコム

動作時環境温度50℃に対応し、高温度環境に強い100BASE-TX対応の電源内蔵メタル筐体ハブです。省エネ法に対応したエコ省電力タイプで、日本メーカー電解コンデンサを使用した信頼性の高いスイッチングハブです。

仕様冷却ファン無し材質メタル接続方式100BASE-TX/10BASE-T対応Auto MDI/MDI-X、ノンブロッキング通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスバッファメモリ256Kbytes(各ポートに動的割当て)電源供給方式電源内蔵ファンなしフローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数8192件(全ポート合計)フィルタリング速度148800バケット/秒(100Mbps),14880バケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(100/10Mbps)スイッチング方式ストア&フォワードネットワークタイプIEEE802.3u/IEEE802.3設置位置無し内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
コネクタ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75920092LAN-SW24P/HGW24RJ-45×24
13,700
取扱い終了
75920101LAN-SW16P/HGW16RJ-45×16
6,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする