LAN-SW16P/HGW 100BASE-TX対応スイッチングハブ エレコム 75920101

100BASE-TX対応スイッチングハブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75920101 品番LAN-SW16P/HGW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

動作時環境温度50℃に対応し、高温度環境に強い100BASE-TX対応の電源内蔵メタル筐体ハブです。省エネ法に対応したエコ省電力タイプで、日本メーカー電解コンデンサを使用した信頼性の高いスイッチングハブです。

仕様冷却ファン無し 材質メタル ポート数16 コネクタ形状RJ-45×16 接続方式100BASE-TX/10BASE-T 対応Auto MDI/MDI-X、ノンブロッキング 通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス バッファメモリ256Kbytes(各ポートに動的割当て) 電源供給方式電源内蔵 ファンなし フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数8192件(全ポート合計) フィルタリング速度148800バケット/秒(100Mbps),14880バケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション対応(100/10Mbps) スイッチング方式ストア&フォワード ネットワークタイプIEEE802.3u/IEEE802.3 設置位置無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする