ブルーレイケース用ラベル ジャケットカード 光沢 10枚入 Blu-ray

ブルーレイケース用ラベル ジャケットカード 光沢 10枚入 Blu-ray - エレコムブルーレイケース用ラベル ジャケットカード 光沢 10枚入 Blu-ray - エレコムブルーレイケース用ラベル ジャケットカード 光沢 10枚入 Blu-ray - エレコムブルーレイケース用ラベル ジャケットカード 光沢 10枚入 Blu-ray - エレコムブルーレイケース用ラベル ジャケットカード 光沢 10枚入 Blu-ray - エレコムブルーレイケース用ラベル ジャケットカード 光沢 10枚入 Blu-ray - エレコム

オリジナルBlu-rayディスクケースが簡単につくれる!Blu-rayディスクケース用ジャケットカード。

紙厚(mm)0.155ホワイトセット内容用紙×10、テストプリント紙×1枚数10枚(1面×10シート)、【テストプリント用紙】1枚用紙フォト光沢紙坪量(g/m2)118用紙サイズ幅297mm×高さ210mm(A4サイズ)対応インク染料内容量1冊(10シート)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
No.
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75924825EDT-KBDT1【お探しNo.】M80268×149(一面)
1,260
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
75924816EDT-KBDM1【お探しNo.】M79263×149(一面)
1,260
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

メディア用ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする