タブレットPC/スマートフォン用USBハブ

タブレットPC/スマートフォン用USBハブ - エレコム

スマートフォン/タブレットPCでもパソコンでも、マウスやキーボードなどのUSB機器が使える!microBコネクタを搭載した、USB-A変換アダプタが付属したセルフパワー・バスパワー共用タイプの4ポートUSBハブ。

付属品ACアダプターブラック質量(g)38規格電気用品安全法/PSE適合(ACアダプタ)ポート数アップストリーム(パソコン側)/1、ダウンストリーム(周辺機器側)/4電源セルフパワー(付属ACアダプター使用)とUSBバスパワーの両用コネクタ形状端末側(アップストリームポート):USB microB(オス)+USB A(オス)変換アダプタ付、USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4インターフェースUSB2.0(USB1.1インターフェース接続時は、USB1.1互換で動作)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×90×10(ケーブル除く)動作環境温度 0℃~60℃、湿度10~85%(結露なきこと)最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(USB2.0ハイスピードモード)、12(USB1.1)供給電流(mA)セルフパワー時:4ポート合計2000以内、バスパワー時:4ポート合計400以内内容量1個
注意
※日本国内専用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75925516U2HS-MB02-4SBK
3,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする