付属品ACアダプター色ブラック質量(g)38規格電気用品安全法/PSE適合(ACアダプタ)ポート数アップストリーム(パソコン側)/1、ダウンストリーム(周辺機器側)/4電源セルフパワー(付属ACアダプター使用)とUSBバスパワーの両用コネクタ形状端末側(アップストリームポート):USB microB(オス)+USB A(オス)変換アダプタ付、USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4インターフェースUSB2.0(USB1.1インターフェース接続時は、USB1.1互換で動作)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×90×10(ケーブル除く)動作環境温度 0℃~60℃、湿度10~85%(結露なきこと)最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(USB2.0ハイスピードモード)、12(USB1.1)供給電流(mA)セルフパワー時:4ポート合計2000以内、バスパワー時:4ポート合計400以内