USBハブ 2.0 4ポート バスパワー マイクロBコネクタ搭載 変換アダプタ付 ケーブル一体型

USBハブ 2.0 4ポート バスパワー マイクロBコネクタ搭載 変換アダプタ付 ケーブル一体型 - エレコム

microBコネクタを搭載し、スマートフォンやタブレットPCで使用できるUSBハブです。
付属の変換アダプタを利用することで、パソコンでも使用可能です。
USBホスト機能に対応したスマートフォン/タブレットPCに対応しています。
USB機器を接続しやすいサイドポートタイプで、4つのUSB機器を接続可能です。
各ポートごとに通信状態を確認できるLEDランプが付いています。
ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
ケーブル長25cmで接続してもケーブルが邪魔にならず、スマホやタブレットPCでの使用に最適です。

ポート数4トラスコ品番828-2963ブラック質量(g)38ケーブル長(m)0.25対応機種USBホスト機能に対応するAndroidOS搭載機本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×90×10(ケーブル除く)動作環境温度 0℃~60℃、湿度10~85%(結露なきこと)ケーブル本体と一体型のUSBケーブル最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(USB2.0ハイスピードモード)、12(USB1.1)USBケーブル長(cm)25(コネクタ除く)電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)25USBポート数4インターフェイスUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)供給電流(mA)4ポート合計400以内インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)コネクタ形状-アップストリームUSB microB(オス)+USB A(オス)変換アダプター付コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75925534U2HS-MB02-4BBK
2,070
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする