ポート数4
トラスコ品番828-2963
色ブラック
質量(g)38
ケーブル長(m)0.25
対応機種USBホスト機能に対応するAndroidOS搭載機
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×90×10(ケーブル除く)
動作環境温度 0℃〜60℃、湿度10〜85%(結露なきこと)
ケーブル本体と一体型のUSBケーブル
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(USB2.0ハイスピードモード)、12(USB1.1)
USBケーブル長(cm)25(コネクタ除く)
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)25
USBポート数4
インターフェイスUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
供給電流(mA)4ポート合計400以内
インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームUSB microB(オス)+USB A(オス)変換アダプター付
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4