microSDカードリーダーブラック

microSDカードリーダーブラック - サンワサプライmicroSDカードリーダーブラック - サンワサプライmicroSDカードリーダーブラック - サンワサプライmicroSDカードリーダーブラック - サンワサプライmicroSDカードリーダーブラック - サンワサプライ
(4件のレビュー)
対応メディア32GBまでのmicroSDHCカードClass2、32GBまでのmicroSDHCカードClass4、32GBまでのmicroSDHCカードClass6、32GBまでのmicroSDHCカードClass10、2GBまでのmicroSDカード、2GBまでのT-FlashインターフェイスUSBVer.2.0(USBVer.1.1上位互換)仕様Rohs指令準拠寸法(mm)W43.6×D17×H10.4質量(g)約5.3対応OSWindows7、Vista、XP、2000、Me、 Mac OS Ⅹ 10.4~10.6.4(Snow Leopard)適合機器各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、ApllePowerMacG5、G4、G3、Mac Pro、iMAC、MAC mini、MacBook、PowerBookG4/G3 iBook(但し、USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること)保管温湿度範囲0℃~45℃、0%~90%(結露なきこと)動作温湿度範囲0℃~40℃、0%~85%(結露なきこと)スロットmicroSDカード専用スロット×1アズワン品番64-0865-81消費電流動作時/100mA(MAX) スタンバイ時/40mA(MAX)内容量1個
注意
※<対応メディアに関する注意>
※全てを同時に使用できません。
※microSDメモリーカードの著作権保護機能には対応していません。
※スタンバイ・休止・スリープ機能には対応していません。
※全てのパソコン、メモリーカードで動作を保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76032205ADR-MCU2SWBK
1,280
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76032205
2022-04-27
用途: マイクロSDカードのデータの読み書き

昨年購入したものが読み書きが不能になったため、違うメーカを購入しました。
何年持つかわかりません。今の所OKです。
差し込む抜き(カード裏表)がわかりずらい。

対象商品 : 76032205
2020-07-15
用途: カードリーダー

最近は安くて容量の大きなmicroSDが多いので1個あると便利です。

対象商品 : 76032205
2018-03-05
用途: もちろんパソコンです

SDカードのスロットがないPC用に買いました。
microSDが3mm程とび出るので少し大きくなってもいいからmicroSDを隠れる方がいいと思います

対象商品 : 76032205
2016-03-12
用途: ドライブレコーダーの再生

手頃な値段で、動画も鮮明に再生できていいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする