サンワサプライ
USBアダプタ
オス形状
USB Type-B
メス形状
USB(Type-A)
コネクタ形状
USB Type-Bオス - USB Type-Aメス
結線方式
ストレート結線
アズワン品番
64-0848-40
変換タイプ
オス - メス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76029527
AD-USB3
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください