曜日別特売

USB TypeCアダプタ デジタル表示付き 40Gbps/PD140W

USB TypeCアダプタ デジタル表示付き 40Gbps/PD140W - サンワダイレクトUSB TypeCアダプタ デジタル表示付き 40Gbps/PD140W - サンワダイレクトUSB TypeCアダプタ デジタル表示付き 40Gbps/PD140W - サンワダイレクトUSB TypeCアダプタ デジタル表示付き 40Gbps/PD140W - サンワダイレクトUSB TypeCアダプタ デジタル表示付き 40Gbps/PD140W - サンワダイレクトUSB TypeCアダプタ デジタル表示付き 40Gbps/PD140W - サンワダイレクトUSB TypeCアダプタ デジタル表示付き 40Gbps/PD140W - サンワダイレクトUSB TypeCアダプタ デジタル表示付き 40Gbps/PD140W - サンワダイレクト

充電中の電圧
電流
電力をLED画面に自動で切り替えて表示します。充電状況を簡単に確認できます。
3mと2mのケーブルを組み合わせ、映像
充電
データ転送を最大5mまで安定して延長できます。
最大140Wの高出力充電に対応し、ノートPCや大型デバイスも安定して給電できます。
最大40Gbpsの超高速データ転送で、大容量ファイルも短時間でスムーズにやり取りできます。
8K60Hzの高解像度映像出力に対応し、滑らかで迫力ある映像体験を実現します。
軽量なプラスチック製で持ち運びやすく、日常の使用や外出先でも手軽に活用できます。

適合機種
対応機器:最大3mの長さまでのUSB Type-Cケーブル
色
クリアカラー
質量(g)
4
コネクタ形状
USB Type-C(メス)ーUSB Type-C(メス)
保証期間
初期不良のみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約1.25×3.15×0.25
映像出力
最大8K/60Hz対応
USB
USB PD:最大140W
USB規格
USB 40Gbps
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74826136500-USB100
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする