USB TypeCアダプタ デジタル表示付き 40Gbps/PD140W
充電中の電圧
電流
電力をLED画面に自動で切り替えて表示します。充電状況を簡単に確認できます。
L字型コネクタでケーブルの飛び出しを防ぎ、省スペースでスッキリとした配線が可能です。
最大140Wの高出力充電に対応し、ノートPCやタブレットなども素早く安定して充電できます。
40Gbpsの超高速データ転送で、大容量ファイルや映像素材もストレスなくやり取りできます。
8K60Hzの高解像度映像出力に対応し、外部モニターで鮮やかで滑らかな映像を楽しめます。
軽量なプラスチック製で持ち運びやすく、日常の使用や外出先でも手軽に活用できます。
- 色
- クリアカラー
- 質量(g)
- 4
- コネクタ形状
- USB Type-C(オス)ーUSB Type-C(メス)
- 保証期間
- 初期不良のみ
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 約2.2×2.4×0.8
- 映像出力
- 最大8K/60Hz対応
- USB
- USB PD:最大140W
- USB規格
- USB 40Gbps
- 内容量
- 1個
変換・延長アダプタ の新着商品
カテゴリ















![USB-Micro変換コネクタ GB[制御機器] USB-Micro変換コネクタ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137912-261106-02.jpg)

![miniUSB-microUSB変換アダプター GB[制御機器] miniUSB-microUSB変換アダプター GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07139951-261106-02.jpg)
















