キーボード台、CPUスタンド付き17型~24型対応2画面液晶モニタスタンド

キーボード台、CPUスタンド付き17型~24型対応2画面液晶モニタスタンド - サンワサプライ
付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、転倒防止おもり材質本体/スチール(エポキシ粉体塗装)キーボード台/木製(MDF)+塩ビシート貼り寸法(mm)W774×D710×H1700質量(kg)22.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76079753CR-LAST10
59,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76079753CR-LAST1076079613CR-LAST9CR-LAST10 キーボード台、CPUスタンド付き17型~24型対応液晶モニタスタンド サンワサプライ 76079613キーボード台、CPUスタンド付き17型~24型対応液晶モニタスタンドサンワサプライ1個
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする