CR-LAST10 キーボード台、CPUスタンド付き17型〜24型対応2画面液晶モニタスタンド サンワサプライ 76079753

キーボード台、CPUスタンド付き17型〜24型対応2画面液晶モニタスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76079753 品番CR-LAST10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥59,800
付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)、転倒防止おもり 材質本体/スチール(エポキシ粉体塗装)キーボード台/木製(MDF)+塩ビシート貼り 寸法(mm)W774×D710×H1700 質量(kg)22.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76079753 CR-LAST10 76079613 CR-LAST9 キーボード台、CPUスタンド付き17型〜24型対応液晶モニタスタンド サンワサプライ キーボード台、CPUスタンド付き17型〜24型対応液晶モニタスタンド サンワサプライ 1個 49,980 税込54,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする