USB2.0リピーターケーブル

USB2.0リピーターケーブル - サンワサプライ
(2件のレビュー)

USBケーブルの規格(機器間最長ケーブル長5m)を超えてUSBケーブルを延長できるケーブルです。

ケーブル長(m)5トラスコ品番836-2348規格インターフェース/USB仕様Ver.2.0&1.1準拠電源バスパワー消費電流(mA)最大150コネクタUSBAコネクタオス(アップストリーム)USBAコネクタメス(ダウンストリーム)通信速度480Mbps/12Mbps/1.5bps(理論値)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76054702KB-USB-R205
2,380
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76054702KB-USB-R20560895014KB-USB-R205NKB-USB-R205 アクティブリピーターケーブル サンワサプライ 60895014アクティブリピーターケーブルサンワサプライ1個
2,398
税込2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76054702
2019-02-14
用途: データサンプリング
製造業

パソコンから離れた場所にある赤外線水分計から、リアルタイムで測定値を読み取るのに使用しておりますが、問題なく使用できております。

対象商品 : 76054702
2017-08-03
用途: 設備試運転時のPLCプログラムデバッグ

市販のUSBケーブルと合わせて8mの引き伸ばしで作業しましたが
なんら問題なく作業が進められました。
いざと言う時に所持していると非常に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする