LANケーブル自作工具キット

LANケーブル自作工具キット - サンワサプライLANケーブル自作工具キット - サンワサプライLANケーブル自作工具キット - サンワサプライ
(7件のレビュー)

カテゴリ6LANケーブル、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのパーツと工具のセットです。
この工具キット一つで、どこでもLANケーブルを自作することができます。
持ち運びに便利な収納ケース付きです。

セット内容
LANケーブルテスター×1(LAN-TST3N)
かしめ工具(ラチェット付き)×1(LAN-TL8)
スパイキ×1(LAN-TL10)
簡易皮むき工具×1(HT-308)
モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC4W)
モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC4B)
モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC7L)
モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC7BL)
カテゴリ5e RJ-45コネクタ・単線用×10(ADT-RJ45-10S)
カテゴリ6 RJ-4
アズワン品番64-0862-71内容量1個
注意
※ケーブルは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76077477LAN-TLKIT2
29,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76077477
2020-10-27
用途: 配線工事に使用
株式会社 荏原電気建設業・工事業

LAN配線工事に使用、数が多いので確認が出来て助かります。今でも使用しています。使いやすくて便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 76077477
2019-10-06
用途: LANケーブル製作と、端子の交換作業
富士模型店

初めて、LANケーブルを自作しました。
全てが揃っているし、案外簡単に作れて重宝してます。
レイアウトの都合上、無駄に長かったりするLANケーブルを好きな長さにでき、見た目にもスッキリしていい感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 76077477
2019-11-03
用途: 100mのランケーブルの自作に
有限会社ダブル・プラン

長いランケーブル用に自作するため買いしました。満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 76077477
2019-06-08
用途: LANケーブル短縮工事
製造業

必要な部品が揃っていて大変便利でした。欲を言えばニッパーが入っていてほしかった。

対象商品 : 76077477
2017-03-23
用途: LAN工事用

LANテスターは、パッチコード作成に役立っています

対象商品 : 76077477
2017-06-27
用途: ネットカメラ取り付け
笹沼燃料店

便利で使い勝手が良い素晴らしい
仕事にもフリーで。。

対象商品 : 76077477
2016-03-17
用途: ネットワーク構築
有限会社横沢電設建設業・工事業

使い安い
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
2022-04-04

通信専用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする