各種ネットワークケーブルの結線を確認可能。
UTP・STPのRJ-45ケーブル(EIA/TIA-568A/568B、AT&T258A)、10BASE2 のThin Ethernetケーブル、フォンネットのRJ-11モジュラーケーブル、トークンリングなどのピンの状態を調べることができます。
ケーブルの導電・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。
親機・子機に分かれていますので、既に敷設されているネットワークケーブルもテストすることができます。
オートスキャン、マニュアルスキャンの特長を持っています。
パッチパネル/48ポート/2Uラックマウント/Cat5e Cat6対応/110型パンチダウン対応/イーサネットRJ45コネクター/サーバーラックアクセサリーStarTech.com税込¥19,778¥17,980