カラーレーザー用フォト光沢紙・厚手

カラーレーザー用フォト光沢紙・厚手 - サンワサプライ

高級感のある超光沢仕上げのカラーレーザー専用紙です。写真画像も文字も鮮明な印字を実現します。 0.185mmとコシのあるしっかりとした厚みです。 両面に印刷できるので、写真を使ったPOP・カタログに最適です。※裏面はつやなしマットタイプです。<カラーレーザープリンタ専用設計だからココが安心> トナーの転写率が良好で常に安定した印字が得られます。 用紙間の摩擦係数を低減させており、重送や空送など給紙ミスの起こりにくい安心設計です。 一般紙で出やすい画像部分の光沢ムラや光沢低下、画像部分の膨れや爪あとのようなキズができにくくなっています。

適合機種カラーレーザープリンタ(※1)、カラーコピー※1 中間転写体方式以外のプリンタ、フェイスアップトレイ式に切替えられないプリンタ、「厚紙モード」の設定ができないプリンタでは使用できません。<適応プリンタ>エプソン LP-S7500・S7500PS・S7000・S6000・S5000・V500・9800・8800・8500・8300C・7800※エプソンLP-9000・9200・9500シリーズは、手差し給紙・フェイスアップトレイ方式に切り替えられないため、ご使用いただけません。キヤノン LBP-2410・2300・2260PS・9600C・9500C・9100C・7200CN・7200C・5910F・5910・5610・5400・5300・5100・5050N・5050 富士ゼロックス Color Laser Wind 3320PS、DocuPrint C5450・C3540/TD・C3360・C3250・C3200A・C3200・C3140/TD・C3050・C2426・C2425・C2424・C2250・C2221/TD・C2110・C1616・C1110・CG835II・CG835LII・CG835・C835・C830・C626PS・C620・C525A 富士通 PrintalLASER XL-C3200・C8360G・C2260 NEC 9900C・9800C・9750C 京セラ LS-C8008N・C8008DN※リコー・hp製プリンタはドラム方式のため、ご使用はオススメできません。※適応プリンタであっても使用状況によって不具合が起こることがありますので十分テストいただいた上でご使用ください。白色度(%)82素材光沢
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76031663LBP-KAGNB51個(30枚)182×257B530シート
880
取扱い終了
代替品有
76033194LBP-KAGNA41個(30枚)210×297A430シート
930
取扱い終了
代替品有
76044832LBP-KAGNB41個(30枚)257×364B430シート
1,520
取扱い終了
代替品有
76058981LBP-KAGNA4-1001個(100枚)210×297A4100シート
2,850
取扱い終了
代替品有
76068063LBP-KAGNA31個(100枚)297×420A3100シート
5,600
取扱い終了
代替品有
76069341LBP-KAGNA4-2501セット(250枚)210×297A4250シート
6,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76031663LBP-KAGNB521526514LBP-KAGNB5NLBP-KAGNB5 カラーレーザー用フォト光沢紙 サンワサプライ 21526514カラーレーザー用フォト光沢紙サンワサプライ1セット(30枚)
739
税込813
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76033194LBP-KAGNA421526487LBP-KAGNA4NLBP-KAGNA4 カラーレーザー用フォト光沢紙 サンワサプライ 21526487カラーレーザー用フォト光沢紙サンワサプライ1セット(30枚)
929
税込1,022
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76044832LBP-KAGNB421526505LBP-KAGNB4NLBP-KAGNB4 カラーレーザー用フォト光沢紙 サンワサプライ 21526505カラーレーザー用フォト光沢紙サンワサプライ1セット(30枚)
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76058981LBP-KAGNA4-10021526496LBP-KAGNA4N-100LBP-KAGNA4-100 カラーレーザー用フォト光沢紙 サンワサプライ 21526496カラーレーザー用フォト光沢紙サンワサプライ1セット(100枚)
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76068063LBP-KAGNA321526462LBP-KAGNA3NLBP-KAGNA3 カラーレーザー用フォト光沢紙 サンワサプライ 21526462カラーレーザー用フォト光沢紙サンワサプライ1セット(100枚)
5,198
税込5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76069341LBP-KAGNA4-25021526496LBP-KAGNA4N-100LBP-KAGNA4-250 カラーレーザー用フォト光沢紙 サンワサプライ 21526496カラーレーザー用フォト光沢紙サンワサプライ1セット(100枚)
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする