LBP-KAGNA4-250 カラーレーザー用フォト光沢紙・厚手 サンワサプライ 76069341

カラーレーザー用フォト光沢紙・厚手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(250枚)
注文コード
76069341
品番
LBP-KAGNA4-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,400

高級感のある超光沢仕上げのカラーレーザー専用紙です。写真画像も文字も鮮明な印字を実現します。 0.185mmとコシのあるしっかりとした厚みです。 両面に印刷できるので、写真を使ったPOP・カタログに最適です。※裏面はつやなしマットタイプです。<カラーレーザープリンタ専用設計だからココが安心> トナーの転写率が良好で常に安定した印字が得られます。 用紙間の摩擦係数を低減させており、重送や空送など給紙ミスの起こりにくい安心設計です。 一般紙で出やすい画像部分の光沢ムラや光沢低下、画像部分の膨れや爪あとのようなキズができにくくなっています。

寸法(mm)
210×297
サイズ
A4
入数
250シート
適合機種
カラーレーザープリンタ(※1)、カラーコピー※1 中間転写体方式以外のプリンタ、フェイスアップトレイ式に切替えられないプリンタ、「厚紙モード」の設定ができないプリンタでは使用できません。<適応プリンタ>エプソン LP-S7500・S7500PS・S7000・S6000・S5000・V500・9800・8800・8500・8300C・7800※エプソンLP-9000・9200・9500シリーズは、手差し給紙・フェイスアップトレイ方式に切り替えられないため、ご使用いただけません。キヤノン LBP-2410・2300・2260PS・9600C・9500C・9100C・7200CN・7200C・5910F・5910・5610・5400・5300・5100・5050N・5050 富士ゼロックス Color Laser Wind 3320PS、DocuPrint C5450・C3540/TD・C3360・C3250・C3200A・C3200・C3140/TD・C3050・C2426・C2425・C2424・C2250・C2221/TD・C2110・C1616・C1110・CG835II・CG835LII・CG835・C835・C830・C626PS・C620・C525A 富士通 PrintalLASER XL-C3200・C8360G・C2260 NEC 9900C・9800C・9750C 京セラ LS-C8008N・C8008DN※リコー・hp製プリンタはドラム方式のため、ご使用はオススメできません。※適応プリンタであっても使用状況によって不具合が起こることがありますので十分テストいただいた上でご使用ください。
白色度(%)
82
紙厚(mm)
0.185±0.015
坪量(g/m2)
186
素材
光沢

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76069341LBP-KAGNA4-25021526496LBP-KAGNA4N-100LBP-KAGNA4-250 カラーレーザー用フォト光沢紙 サンワサプライ 21526496カラーレーザー用フォト光沢紙サンワサプライ1セット(100枚)
¥2,498
税込¥2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする