ジェスチャー機能を使い、センサーを押しながらマウスを動かすと、起動中アプリ一覧表示やチャーム呼び出しなど、便利なショートカットキーが機能します。
※使用されているWindowsのOSによって機能が変わります。
※Mac OSでは動作しません。
ホイール非搭載のタッチ型スクロールなので、タッチパネル感覚でスクロールできます。
スクロールモードセンサーをタッチしたままマウスを動かせば、縦横自由に画面をスクロールできます。
赤色の光学式より感度の高い青色LEDセンサーを搭載し、高い読み取り性能を実現します。
光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作感を実現します。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプ。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
14.0×19.0mmの極小レシーバーなので、ノートパソコンに装着した際の出っぱりもわずか8mm、レシーバーを装着したままの持ち運びや保管にも邪魔になりません。
マウス本体裏面に電源ON・OFFスイッチがついています。未使用時や持ち運ぶ時など、バッテリーの消費を抑えられます。
ノートパソコンのUSBポートを空ける必要がある場合でも、マウス本体にレシーバーを収納できるので、紛失の心配がありません。