MA-TOUCH3BK タッチジェスチャーマウス サンワサプライ 76068727

タッチジェスチャーマウス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード76068727品番MA-TOUCH3BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400

ジェスチャー機能を使い、センサーを押しながらマウスを動かすと、起動中アプリ一覧表示やチャーム呼び出しなど、便利なショートカットキーが機能します。
※使用されているWindowsのOSによって機能が変わります。
※Mac OSでは動作しません。
ホイール非搭載のタッチ型スクロールなので、タッチパネル感覚でスクロールできます。
スクロールモードセンサーをタッチしたままマウスを動かせば、縦横自由に画面をスクロールできます。
赤色の光学式より感度の高い青色LEDセンサーを搭載し、高い読み取り性能を実現します。
光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作感を実現します。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプ。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
14.0×19.0mmの極小レシーバーなので、ノートパソコンに装着した際の出っぱりもわずか8mm、レシーバーを装着したままの持ち運びや保管にも邪魔になりません。
マウス本体裏面に電源ON・OFFスイッチがついています。未使用時や持ち運ぶ時など、バッテリーの消費を抑えられます。
ノートパソコンのUSBポートを空ける必要がある場合でも、マウス本体にレシーバーを収納できるので、紛失の心配がありません。

適合機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
※標準でUSBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種。
方式
ワイヤレス/2.4GHz RF電波方式 AUTO LINK(16チャンネル×65536ID)?
※マウスとレシーバー間のIDは固定です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
マウス/57.0×100.0×24.5
レシーバー/14.0×19.0×7.0
電池寿命(通常使用で約)
連続作動時間/約120時間、連続待機時間/約10000時間、使用可能日数/約3ヶ月間
※一日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を25%程度行う場合。(アルカリ単四乾電池使用時)
インターフェース
USB HID仕様バージョン1.1準拠
※USB3.0/2.0インターフェースでもご使用いただけます。
通信可能距離(m)
木製机(非磁性体)/半径約8
スチール机(磁性体)/半径約2
付属品単四乾電池(テスト用)×2本ブラック質量(g)50(電池含まず、レシーバー含む)ボタン形状2ボタン、1スクロールセンサー、1スクロールモードセンサー、1ジェスチャーセンサー対応OSWindows 8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000、Windows RT、Mac OS X(10.2以降)コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)接続方式無線分解能1000カウント/インチ読取ブルーLEDセンサー方式
注意
※ジェスチャー機能を使いはセンサーは使用されているWindowsのOSによって機能が変わります。また、Mac OSでは動作しません。
※Mac OS X(10.3以降)は、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。またホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。
※Mac OS X(10.7)以降の場合、OSの仕様上、トラックパッドのスクロール方向が上下反対になっている場合があるため、スクロールが逆になります。通常のスクロール方向へ設定したい場合は、「システム環境設定」→「トラックパッド」→「スクロールとズーム」タブの中の「スクロール方向/ナチュラル」にあるチェックを外してください。
※機種により対応できないものもあります。
※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
※鏡など光を反射する素材や、高透明度の素材の上でご使用になるとカーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
※電池寿命はメーカー社内のテスト値であり、保証値ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする