曜日別特売

プロジェクタースクリーン

プロジェクタースクリーン - サンワサプライプロジェクタースクリーン - サンワサプライプロジェクタースクリーン - サンワサプライプロジェクタースクリーン - サンワサプライプロジェクタースクリーン - サンワサプライプロジェクタースクリーン - サンワサプライプロジェクタースクリーン - サンワサプライプロジェクタースクリーン - サンワサプライ

ポールとスクリーンのセットになっています。
本体穴にポールをさし、スクリーンを上へ引き上げて、フックに引っ掛けるだけで設置できます。
脚付きです。
ストッパーのロックを解除し、スクリーンの高さを調節できます。
スクリーンを折り畳み、取り外したポールを収納すれば、コンパクトになります。
ハンドル付きで持ち運びも簡単です

材質(スクリーン)フィルム系設置方式床置き式内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
画面表示寸法(mm)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76079315PRS-Y80HD80型相当1760×H9901905×285×19101905×126×83
49,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76078746PRS-Y8080型相当1560×H11701700×285×20051700×126×83
35,000
取扱い終了
代替品有
76079053PRS-Y70HD70型相当1557×H8781705×285×18001705×126×83
47,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
76079202PRS-Y100100型相当1960×H14702100×285×23002100×126×83
43,000
取扱い終了
代替品有
76079437PRS-Y90HD90型相当1960×H11052105×285×20202105×126×83
58,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
76078947PRS-Y8585型相当1760×H13201900×285×22851900×126×83
39,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76078746PRS-Y8020057293PRS-Y80KPRS-Y80 プロジェクタースクリーン(床置き式) サンワサプライ 20057293プロジェクタースクリーン(床置き式)サンワサプライ1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76079053PRS-Y70HD76079315PRS-Y80HDPRS-Y70HD プロジェクタースクリーン サンワサプライ 76079315プロジェクタースクリーンサンワサプライ1個
39,980
税込43,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76079202PRS-Y10020057318PRS-Y100KPRS-Y100 プロジェクタースクリーン(床置き式) サンワサプライ 20057318プロジェクタースクリーン(床置き式)サンワサプライ1個
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76079437PRS-Y90HD03084868PRS-Y100HDPRS-Y90HD プロジェクタースクリーン_床置き式 サンワサプライ 03084868プロジェクタースクリーン_床置き式サンワサプライ1個
45,980
税込50,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロジェクタースクリーンの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/projectorscreen_howtochoose/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする